イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-06001-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
9
B
13
質量(g)
6
D
10
C
2
E
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250938
BJ740-06001-SUS
¥
1,110
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください