イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(フラット型) BJ740 BJ740-08001-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
12
B
18
質量(g)
11
D
13
C
2.5
E
M8×1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250990
BJ740-08001-SUS
¥
1,270
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください