イマオコーポレーション
ボルト&ナット フランジナット(球面座金付き) BJ739 BJ739-12001-SUS
・RoHS指令適合製品です。
材質
フェノール樹脂
A
20.5
B
26
質量(g)
31
F
3
D
19
C
15
E
7.5
G
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250859
BJ739-12001-SUS
¥
4,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください