イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-08001
・RoHS指令適合製品です。
B
6
L
13.2
H
M8×1.25
質量(g)
36
タイプ
フェノール樹脂製
F
16
D
5
C
18
E
3
G
13
J
M4×0.7-16L
K
16
M
M4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1.5~3.0
保持力(N)
200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250256
BJ360-08001
¥
5,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください