イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター コンパクトワークサポーター BJ360 BJ360-12001
・RoHS指令適合製品です。
B
10
L
22.3
H
M12×1.75
質量(g)
150
タイプ
フェノール樹脂製
F
24
D
6
C
25
E
4
G
19
J
M6×1-25L
K
24
M
M4×0.7-6L
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
1.8~3.0
保持力(N)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250247
BJ360-12001
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください