イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター 横型ナチュラルサポーター BJ351-A BJ351-06001A
・RoHS指令適合製品です。
R
10
B
24
L
6
H
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
14
C
10
S
3
E
4
G
19
J
8~13
P
14
K
10
N
4.5
Q
16
M
M6×1 深さ12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08254201
BJ351-06001A
¥
15,500
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください