クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B1

クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B1 - イマオコーポレーションクランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-12100B1 - イマオコーポレーション

・RoHS指令適合製品です。

質量(kg)0.55B100タイプフェノール樹脂製F40D19C32寸法H(mm)max.:84E20G89J18KM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)80クランプ力(N)突出量max.~min.:10900~25800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08249705BJ153-12100B1
5,900
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする