イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(Bタイプ) BJ153-B BJ153-20160B2
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
2.15
B
160
タイプ
フェノール樹脂製
F
60
D
25
C
50
寸法H(mm)
max.:175
E
32
G
144
J
36
K
M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
183
クランプ力(N)
突出量max.~min.:16500~35600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08249836
BJ153-20160B2
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください