イマオコーポレーション
クランプ&ストッパー 溝付きストラップセット(T溝タイプ) BJ153-B-T BJ153-12063B2-T
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)
0.44
B
63
L
22
H
133
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
16
C
32
E
14
G
52
J
8
K
M12×1.75
M
13.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容締付トルク(N・m)
71
クランプ力(N)
突出量max.~min.:13700~21600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253869
BJ153-12063B2-T
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください