ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20S - イマオコーポレーション

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L27.5H31質量(g)130タイプフェノール樹脂製D234H110寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10D334寸法D1(mm)(h9)18寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)12~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255865QCWE1034-20S
6,400
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする