曜日別特売

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE0625-10-SUS - イマオコーポレーション

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L19.5H24.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製D225H16.5寸法D(mm)(-0.10/-0.05)6D325寸法D1(mm)(h9)14寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3材質(ノブ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255881QCWE0625-10-SUS
7,700
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする