ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS

ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション ワンタッチ着脱 クサビロッククランパー QCWE QCWE1034-20-SUS イマオコーポレーション

・信頼のクサビ構造。・状態もひと目でわかります。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L27.5 H31 質量(g)130 タイプフェノール樹脂製 D234 H110 寸法D(mm)(-0.10/-0.05)10 D334 寸法D1(mm)(h9)18 寸法Dp(mm)28 MM3×0.5深さ4 材質(ノブ)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)50 適合プレート厚さ(mm)12~20 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08255899 QCWE1034-20-SUS
8,000
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする