ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS

ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU0608-10-SUS - イマオコーポレーション

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W10L21H26質量(g)30タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL119H35.5D112D223H118寸法D(mm)(-0.05/-0.10)6D38MM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)30適合プレート厚さ(mm)6~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255540QCBU0608-10-SUS
6,200
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする