曜日別特売

ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS

ワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ボタンロッククランパー QCBU・QCBUS QCBU1012-16-SUS - イマオコーポレーション

・信頼のクサビ構造。・ボタンを押せばロックします。・蔵日により、ボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引きこまれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

W13L23.5H39.5質量(g)75タイプフェノール樹脂製、ステンレスタイプL121.5H37D116D232H129寸法D(mm)(-0.05/-0.10)10D312MM12×1.5(細目)RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)50適合プレート厚さ(mm)6~16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255576QCBU1012-16-SUS
6,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする