ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016

ボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 - イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 - イマオコーポレーションボルト&ナット キーロックインサート KIC KIC1016 - イマオコーポレーション

・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。

材質フェノール樹脂H16質量(g)17適合ツールHDM10寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5本数キー:4寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08252855KIC1016
880
839
923(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする