イマオコーポレーション
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M5
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
6.8
H
10
質量(g)
1
タイプ
フェノール樹脂製
D
12.5
D1
8
H1
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255750
RPC-M5
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください