イマオコーポレーション
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M10
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
14.5
H
18
質量(g)
7
タイプ
フェノール樹脂製
D
23
D1
15
H1
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255707
RPC-M10
¥
790
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください