イマオコーポレーション
トグルクランプ ラバープロテクションキャップ RPC RPC-M12
・六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
d
16.5
H
20
質量(g)
10
タイプ
フェノール樹脂製
D
26
D1
19
H1
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08255741
RPC-M12
¥
920
¥
899
¥
989
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください