イマオコーポレーション
タップドブラインドノブ(メネジ) BTK BTK40-SUS
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。
H
27
質量(g)
30
タイプ
フェノール樹脂製
D
40
S
12
D1
21
材質(ねじ部)
SUS製
寸法Lf(mm)
13
M
M8×1.25
ねじの呼び
M8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08248978
BTK40-SUS
¥
1,710
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください