曜日別特売

タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS

タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS - イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK30-20-SUS - イマオコーポレーション

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。

L20H23質量(g)20タイプフェノール樹脂製D32S11D119材質(ねじ部)SUS製MM6×1ねじの呼びM6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253720BTK30-20-SUS
960
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする