曜日別特売

タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS

タップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS - イマオコーポレーションタップドブラインドノブ(オネジ) BTK BTK40-25-SUS - イマオコーポレーション

・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・フラット形状で汚れにくい。

L25H27質量(g)38タイプフェノール樹脂製D40S12D121材質(ねじ部)SUS製MM8×1.25ねじの呼びM8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08253695BTK40-25-SUS
1,100
999
1,099(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする