ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S

ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M・PSLC-M-S PSLC10-3M-S - イマオコーポレーション

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。

質量(g)530タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)80寸法d(mm)10寸法L1(mm)60使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)50寸法P(mm)32寸法M(mm)M6寸法H1(mm)41H(mm)50適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:10保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256626PSLC10-3M-S
40,000
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする