曜日別特売

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0408-OG - イマオコーポレーション

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

d8W36H48.5質量(g)50タイプフェノール樹脂製L114P23.5寸法P1(mm)21寸法P2(mm)22寸法P3(mm)17寸法M1(mm)M4適合シャフト径(Φmm)h7:8保持トルク(N・m)3スライド荷重(N)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256371QCSPL0408-OG
5,400
5,098
5,608(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする