曜日別特売

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG

ワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック スピンロック QCSPL QCSPL0916-OG - イマオコーポレーション

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。

d16W51H69質量(g)100タイプフェノール樹脂製L112.5P17寸法P1(mm)34寸法P2(mm)30寸法P3(mm)26寸法M1(mm)M5適合シャフト径(Φmm)h7:16保持トルク(N・m)6スライド荷重(N)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256486QCSPL0916-OG
5,700
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする