曜日別特売

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0525-10 - イマオコーポレーション

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L15.5質量(g)40タイプフェノール樹脂製H36.5寸法d(mm)(-0.04/-0.08)5H220D225H130寸法D(mm)1(h10)14D325寸法Dp(mm)21MM2×0.4深さ3RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)60適合プレート厚さ(mm)3~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256136QCTHA0525-10
4,800
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする