ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S

ワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパー(自在アプローチ) QCTHA QCTHA0834-14S - イマオコーポレーション

・干渉無しのシャフト格納タイプ。・アンクランプ時にシャフトが本体内部に収納されるため、ベースとの干渉がありません。・ピンがカムケース内部のカム面に当たりスプリングを圧縮させ、プレートが引き込まれます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

L17質量(g)120タイプフェノール樹脂製H310寸法d(mm)(-0.04/-0.08)8H226.5D234H138寸法D(mm)1(h10)18D334寸法Dp(mm)28MM3×0.5深さ4RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)90適合プレート厚さ(mm)3~14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256145QCTHA0834-14S
6,100
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする