イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-08001
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
50
B
22
L
M8×1.25 深さ15
H
21.1
タイプ
フェノール樹脂製
F
20
D
47
C
37
E
16
G
20
J
16
P
10
K
10
N
M8
締付トルク(N・m)
14
M
M8×1.25-20L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250116
BJ350-08001
¥
9,100
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください