イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-06001C
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
38
B
19
L
M6×1 深さ10
H
17.6
タイプ
フェノール樹脂製
F
15
D
35
C
29
E
12
G
15
J
22.1
P
6
K
8
N
M6
締付トルク(N・m)
1
Q
24
M
M6×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250080
BJ350-06001C
¥
10,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください