イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター BJ350 BJ350-12001C
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
75
B
32
L
M12×1.75 深さ20
H
28.3
タイプ
フェノール樹脂製
F
30
D
57
C
47
E
25
G
27
J
32.8
P
10
K
15
N
M12
締付トルク(N・m)
2
Q
40
M
M12×1.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250098
BJ350-12001C
¥
18,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください