イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
28
B
14
L
M6×1-16L
H
4
タイプ
フェノール樹脂製
F
13.1
D
39
C
33
E
10
G
22.2
J
M6×1
K
M6×1 深さ12
締付トルク(N・m)
7.5
M
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
10~22
保持力(N)
4000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250220
BJ351-06001
¥
6,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください