ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001

ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001 - イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001 - イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001 - イマオコーポレーション

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。

A42B22LM10×1.5-25LH6タイプフェノール樹脂製F24D60C50E14G34JM10×1.5KM10×1.5 深さ15締付トルク(N・m)18M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)14~28保持力(N)7500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08250177BJ351-10001
8,000
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする