イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-16001
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
60
B
33
L
M12×1.75-31L
H
10
タイプ
フェノール樹脂製
F
26.6
D
80
C
70
E
22
G
47.4
J
M16×2
K
M16×2 深さ32
締付トルク(N・m)
25
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
15~35
保持力(N)
9000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250168
BJ351-16001
¥
11,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください