イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-06001C
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
28
B
14
L
M6×1
H
4
タイプ
フェノール樹脂製
F
24.2
D
39
C
33
E
10
G
22.2
J
M6×1
K
M6×1 深さ12
N
24
締付トルク(N・m)
1
M
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
10~22
保持力(N)
600
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250229
BJ351-06001C
¥
8,700
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください