イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-08001C
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
35
B
19
L
M8×1.25
H
5
タイプ
フェノール樹脂製
F
29.2
D
52
C
42
E
14
G
27.5
J
M8×1.25
K
M8×1.25 深さ16
N
30
締付トルク(N・m)
1.2
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
10~27
保持力(N)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250195
BJ351-08001C
¥
9,600
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください