イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-10001C
・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。
A
42
B
22
L
M10×1.5
H
6
タイプ
フェノール樹脂製
F
33.3
D
60
C
50
E
14
G
34
J
M10×1.5
K
M10×1.5 深さ20
N
36
締付トルク(N・m)
1.5
M
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
持上力(N)
14~28
保持力(N)
700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08250186
BJ351-10001C
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください