ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C

ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C - イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C - イマオコーポレーションナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(シリンダータイプ) BJ351 BJ351-12001C - イマオコーポレーション

・独自のロック機構により高い保持力が得られます。(ナールドナット仕様は保持力は低下します。)・RoHS指令適合製品です。

A50B26LM12×1.75H8タイプフェノール樹脂製F38.3D70C60E16G42.1JM12×1.75KM12×1.75 深さ24N40締付トルク(N・m)2M10RoHS指令(10物質対応)対応持上力(N)15~30保持力(N)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08250211BJ351-12001C
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする