曜日別特売

ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L

ワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L PSLC16-3L - イマオコーポレーション

・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。・「PSLC-3L」低圧仕様は、0.3MPaからご使用いただけます。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。・手動でのクランプ解除はできません。 ・識別用サラモミ穴(Φ3)は「PSLC-3L」「PSLC-5L」を外観で見分けるための目印です。

質量(g)300タイプフェノール樹脂製寸法L(mm)40寸法d(mm)16寸法L1(mm)15使用圧力(MPa)0.3~0.7寸法W(mm)63寸法P(mm)45寸法M(mm)M6寸法H1(mm)33.5H(mm)40適合シャフト径(Φmm)h11:16保持トルク(N・m)0.7スライド荷重(N)80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256565PSLC16-3L
18,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする