イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-05001
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
25
L
8
H
15
タイプ
フェノール樹脂製
F
14
D
29
C
24
E
10
G
19
J
8
P
M4
K
36
N
14
Q
M5×0.8 深さ8
許容荷重(N)
レバー:80
M
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-04
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253169
BJ352-05001
¥
16,800
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください