イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-08001
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
38
L
12
H
24
タイプ
フェノール樹脂製
F
23
D
45
C
37
E
16
G
25
J
12
P
M6
K
51
N
19
Q
M8×1.25 深さ15
許容荷重(N)
レバー:150
M
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-06
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253160
BJ352-08001
¥
20,600
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください