イマオコーポレーション
ナチュラルサポーター ナチュラルサポーター(カムレバータイプ) BJ352 BJ352-10001
・皿バネ内蔵による緩み防止機能付。・レバーの操作方向が変えられますので、左右どちらにでも配置できます。・RoHS指令適合製品です。
B
45
L
15
H
28
タイプ
フェノール樹脂製
F
26
D
52
C
42
E
19
G
30
J
14.5
P
M8
K
56
N
24
Q
M10×1.5 深さ15
許容荷重(N)
レバー:200
M
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
カムレバー品番
QLCA-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08253178
BJ352-10001
¥
24,300
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください