イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC0828-25
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
20
H
18.5
質量(g)
62
タイプ
フェノール樹脂製
L1
16
D
48
d1
14.7
P
22
寸法P1(mm)
36
寸法M1(mm)
M3
M
M2×0.4深さ4
適合シャフト径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08257290
QCPSC0828-25
¥
4,700
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください