イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC1036-25
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
24
H
18.5
質量(g)
88
タイプ
フェノール樹脂製
L1
20
D
52
d1
17.7
P
28
寸法P1(mm)
38
寸法M1(mm)
M3
M
M3×0.5深さ6
適合シャフト径(Φmm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08257308
QCPSC1036-25
¥
5,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください