イマオコーポレーション
ワンタッチスライドロック プッシュクランパー用セットカラー QCPSC QCPSC2245-20
・プッシュクランパー用セットカラー・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。
L
32
H
16
質量(g)
140
タイプ
フェノール樹脂製
L1
27
D
56
d1
26.2
P
35
寸法P1(mm)
36
寸法M1(mm)
M4
M
M4×0.7深さ8
適合シャフト径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08257299
QCPSC2245-20
¥
5,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください