曜日別特売

ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D

ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D - イマオコーポレーションワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-D - イマオコーポレーション

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。

適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25R45W36L24質量(g)150タイプフェノール樹脂製D14H35.3D117.5H28H139P28パッドダイヤモンドMM3保持トルク(N・m)8スライド荷重(N)320クランプ力(N)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08257168QCPS1036-6-S-D
15,400
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする