ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F

ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F イマオコーポレーション ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F イマオコーポレーション ワンタッチスライドロック プッシュクランパー QCPS QCPS1036-6-S-F イマオコーポレーション

・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。

適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25 R45 W36 L24 質量(g)150 タイプフェノール樹脂製 D10.5 H35.3 D117.5 H28 H139 P28 パッドフラット MM3 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)160 クランプ力(N)400 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08257229 QCPS1036-6-S-F
9,400
8,998
9,898 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする