パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PBF TCC30-AP-PBF-S-G

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PBF TCC30-AP-PBF-S-G - イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PBF TCC30-AP-PBF-S-G - イマオコーポレーションパイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(I型) TCC-AP-PBF TCC30-AP-PBF-S-G - イマオコーポレーション

・角度調整が可能。・「TCC-AP」「TCC-PBF」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-AP-PBF-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-AP-PBF-S」フラットタイプのジョイント接合部は任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)138タイプフェノール樹脂製適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30推奨締付トルク(N・m)12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256976TCC30-AP-PBF-S-G
3,600
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする