パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G

パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G イマオコーポレーション パイプジョイントクランプ TCC ヒンジジョイント クランプベース(T型) TCC-TP-PB TCC30-TP-PB-T-G イマオコーポレーション

・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-TB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。

質量(g)162 タイプフェノール樹脂製 適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30 推奨締付トルク(N・m)12 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
08257080 TCC30-TP-PB-T-G
3,300
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする