曜日別特売

ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS

ワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 サムターンクランパ用カムケース QCTH-N・QCTH-B QCTH0834-B-SUS - イマオコーポレーション

・サムターンクランパ、サムターンクランパ(自在アプローチ)用のカムケースです。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。

H11質量(g)35タイプフェノール樹脂製、埋込用D32寸法d(mm)(+0.08/+0.04)8H15.5寸法D(mm)1(-0.04/-0.08)20寸法d1(mm)取付:33寸法d2(mm)取付:20(+0.05~+0.10)寸法M1(mm)M3寸法Dp(mm)26RoHS指令(10物質対応)対応適合ベース厚さ:12超え内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08255820QCTH0834-B-SUS
3,700
3,500
3,850(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする