ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG

ワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG - イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG - イマオコーポレーションワンタッチロックノブ OTLK OTLK4008-OG - イマオコーポレーション

・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かります。・ロック・アンロックの状態が色にて認識できます。・歯数=50、7.2°(=360°/50)毎にセレーションがかみ合います。・ 軸方向のガタツキを防止するため、内蔵のスプリングで、常時取付け軸を70Nで引っ張っています。 (取付け軸の突き出し量25mmの時)

質量(g)95タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(H7)8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256319OTLK4008-OG
4,800
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする