曜日別特売

ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20

ワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 - イマオコーポレーションワンタッチ着脱 ピンホールドクランバー ストロング QCPCS QCPCS0625-20 - イマオコーポレーション

・クランプ力250N・強力にクランプ!より高いクランプ力を必要とする箇所に最適!・省スペース・相手側はクランプピンのみ!(従来品同様)・取付けもタップ穴加工のみ!

適合するクランプピン:QCPCS0625-M4-SUS/QCPCSF0625-M5-SUS/QCPCSF0625-M6-SUSH40質量(g)85タイプフェノール樹脂製寸法d(mm)(+0.4/+0.2)6D225H114.7寸法D(mm)1(h9)14D330寸法Dp(mm)21MM2×0.4 深さ4クランプ力(N)150保持力(N)450適合プレート厚さ(mm)3~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08256845QCPCS0625-20
9,400
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする